text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire 237X30X2.5/1.8X56 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Numéro d'article 1U798611
Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de la lame de scie (mm) 237
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 8000
Diamètre de la lame de scie (mm) 237
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 25
Nombre de dents 56
Épaisseur de la lame de scie (mm) 316
Marque Bosch
Type Circular Saw Blade

La description

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U798611
EAN 3165140796347
UBB 500648511458
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608644068
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.