Lames de scies circulaires
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
Accessoires & pièces
Scies
Lames de scies circulaires
2C613873
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
Bosch Lame de scie circulaire 230X25.4X1.9/1.6X46
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2C613873
Vitesse de rotation max. (1/min)
3300
Diamètre de la lame de scie (mm)
230
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
25.4
Adapté au bois
Non
Largeur de coupe (mm)
1.9
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
3300
Diamètre de la lame de scie (mm)
230
Adapté au plastique
Non
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
25.4
Adapté au bois
Non
Largeur de coupe (mm)
1.9
Nombre de dents
46
Épaisseur de la lame de scie (mm)
315
Marque
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2C613873
EAN
3165140839938
UBB
500648525565
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2608644287