text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire 216X30X2/1.4X66T


The Expert for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and superior performance in non-ferrous metal applications. It is ideal for cutting aluminium and other non

Numéro d'article 1X106358
Vitesse de rotation max. (1/min) 7000
Diamètre de la lame de scie (mm) 216
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 7000
Diamètre de la lame de scie (mm) 216
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 30
Adapté au bois Non
Largeur de coupe (mm) 20
Nombre de dents 66
Épaisseur de la lame de scie (mm) 16
Marque Bosch
Type Circular Saw Blade

La description

The Expert for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. MicroteQ carbide teeth ensure high durability and superior performance in non-ferrous metal applications. It is ideal for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and even wood. The Expert for Aluminium Circular Saw Blade features MicroteQ teeth consisting of extra-fine and durable carbide grains from Bosch in-house production, ensuring superior lifetime. The blade´s anti-corrosive ProteQtion coating reduces friction, prevents rust and provides highly durable cutting performance.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X106358
EAN 3165140957731
UBB 500699310743
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608644543
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.