text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire 190X20X1.6/1.1X48T


Cikkszám 4X708519
Vitesse de rotation max. (1/min) 7900
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 20
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 1.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Vitesse de rotation max. (1/min) 7900
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Diamètre de l'alésage 20
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 1.6
Nombre de dents 48
Épaisseur de la lame de scie (mm) 235
Marque Bosch
Code Douanier 82023100
Type Circular Saw Blade

Cikkszámok

Cikkszám 4X708519
EAN 3165140958479
UBB 500699321146
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608837705
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.