text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Bosch Lame de scie circulaire 190X2.4/1.6X48 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers cl

Numéro d'article 4W546400
Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Adapté au bois Oui
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 10000
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Non
Adapté au bois Oui
Largeur de coupe (mm) 24
Nombre de dents 48
Épaisseur de la lame de scie (mm) 255
Marque Bosch

La description

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4W546400
EAN 3165140796538
UBB 500648653011
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608644087
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.