text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire 184X16X2/1.5X56T


Cikkszám 7J619902
Vitesse de rotation max. (1/min) 7900
Diamètre de la lame de scie (mm) 184
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 16
Adapté au bois Non
Largeur de coupe (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Vitesse de rotation max. (1/min) 7900
Diamètre de la lame de scie (mm) 184
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 16
Adapté au bois Non
Largeur de coupe (mm) 2
Nombre de dents 56
Épaisseur de la lame de scie (mm) 235
Marque Bosch
Code Douanier 82023100
Type Circular Saw Blade

Cikkszámok

Cikkszám 7J619902
EAN 3165140958882
UBB 500699328745
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 2608837767
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.