text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire 140X20X1.6/1.1X50T


The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and ev

Numéro d'article 2G542071
Vitesse de rotation max. (1/min) 11000
Diamètre de la lame de scie (mm) 140
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 11000
Diamètre de la lame de scie (mm) 140
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Adapté au bois Non
Largeur de coupe (mm) 1.6
Nombre de dents 50
Épaisseur de la lame de scie (mm) 195
Marque Bosch
Type Circular Saw Blade

La description

The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and even wood. The Standard for Aluminium Circular Saw Blade enables clean and precise cutting results thanks to its high-quality carbide teeth. Expansion slots notably reduce noise and heat while working.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G542071
EAN 3165140958776
UBB 500699326764
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608837755
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.