text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame à guichet S1222VF A2ST


Lame de scie sabre S 1222 VF Flexible for Wood and Metal bS 1222 VF/b BIM, denture progressive, avoyée, fraisée Bois clouté / métal (250 mm), tôles métalliques, profilés aluminium (3 - 10 mm), plastiques renforcés fibres de verre / époxy (250 mm), coupe à ras (lame flexible)

Numéro d'article B4956.656.043
Longueur totale (mm) 300
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 1.8
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 300
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 1.8
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Finition en métal dur Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 90
Model S1222VF
Type Reciprocating Saw Blade

La description

The S 1222 VF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless flush cuts in wood and metal. Featuring a vario-tooth geometry, this reciprocating saw blade is ideal for smooth and vibration-reduced cutting. Moreover, its standard gauge material (0.9 mm) and long length provide ultimate flush-cutting capability. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length (300 mm) for a cutting capacity up to 250 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article B4956.656.043
EAN 3165140093453
UBB 500504933085
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 2608656043
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.