text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame à guichet S 925 VF S925VF Metal 5 pièces


Lame de scie sabre S 925 VF Heavy for Metal bS 925 VF/b BIM, denture à pas variable, avoyée, fraisée Tôles moyennes à épaisses (2 - 10 mm), tuyaux et profilés à parois minces et à parois épaisses (100 mm). Idéal pour les travaux de démolition dans le métal. Coupe fine, sans effort

Numéro d'article B4956.657.407
Longueur totale (mm) 150
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 1.8
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 150
Adapté à l'acier inoxydable Non
Denture (mm) 1.8
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Finition en métal dur Non
Marque Bosch

La description

The S 925 VF Heavy for Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless and smooth cuts in metal. Its thick gauge material (1.25 mm) provides the stability needed in metal demolition. Moreover, the reciprocating saw blade’s vario-tooth geometry is optimised for easy, comfortable and vibration-reduced cutting. The BIM (bi-metal) blade is designed for cutting regular-strength steel in demolition applications. Its vario-tooth pitch (1.8/2.6 mm) can be used on pipes and profiles with a wall thickness of 2 mm to 10 mm. It is equipped with a standard length of 150 mm, providing a cutting capacity of up to 100 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article B4956.657.407
EAN 3165140451949
UBB 500511961731
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 2608657407
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.