text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Impact driver GDR 12V-110


Numer artykułu 0Q958999
Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 54
Wysokość 177
Długość (mm) 139
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.9
Maks. moment obrotowy (Nm) 110
Wprowadzanie narzędzia Wewnętrzny sześciokąt 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 54
Wysokość 177
Długość (mm) 139
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.9
Maks. moment obrotowy (Nm) 110
Wprowadzanie narzędzia Wewnętrzny sześciokąt 1/4 cala
Uderzenia (1/min) 3100
Liczba dołączonych baterii 0
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
Kod towaru 84672920
O (max.) GDR 12V-110
Type Cordless Impact Drill & Driver

Numery artykułów

Numer artykułu 0Q958999
EAN 3165140799867
UBB 500655448065
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019E0003
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.