text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hinge cutting bit 38X90MM


Numéro d'article 6P760786
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 90
Diamètre du foret (mm) 38
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82077090
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6P760786
EAN 3165140148313
UBB 500512694182
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608597615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.