Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Mèches pour coffrages et lambrissages
2Q373810
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
Bosch Hinge cutting bit 30X90MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2Q373810
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
90
Diamètre du foret (mm)
30
Diamètre d'arbre (mm)
8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Oui
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
82077090
Type
TC Tipped Hinge Cutting Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Q373810
EAN
3165140148269
UBB
500512693689
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
2608597610