text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

BOSCH GWS 30-180 B PROFESSIONAL


GWS 30-230 B, The GWS 30 B Professional’s powerful 2,800 W brushless motor delivers an increase in productivity, enduring performance, and a very high material removal rate. Key components ensure a long service life, and the brushless motor reduces tool downtime and wear. High productivity is combined with convenient safety features designed to protect

Numéro d'article 5Y303498
Largeur 110
Hauteur 150
Tension (V) 230
Longueur 530
Consommation nominale (W) 2800
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 110
Hauteur 150
Tension (V) 230
Longueur 530
Consommation nominale (W) 2800
Poids de la machine (kg) 5.9
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6500
Marque Bosch

La description

GWS 30-230 B, The GWS 30 B Professional’s powerful 2,800 W brushless motor delivers an increase in productivity, enduring performance, and a very high material removal rate. Key components ensure a long service life, and the brushless motor reduces tool downtime and wear. High productivity is combined with convenient safety features designed to protect the user. Vibration Control prevents long-term damage to hands. KickBack Control, Soft Start, Restart Protection, and an integrated motor brake all guard against accidental injuries. The GWS 30 B Professional will grind metal or welding seams and cut through rebars, metal, and concrete.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Y303498
EAN 4059952559766
UBB 500582640081
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06018G1000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.