Meuleuses pneumatiques
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
0I052206
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
BOSCH GWS 30-180 B PROFESSIONAL
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0I052206
Largeur
110
Hauteur
150
Tension (V)
230
Longueur (mm)
530
Consommation nominale (W)
2800
Poids de la machine (kg)
5.7
Insertion d'outils
M14
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
110
Hauteur
150
Tension (V)
230
Longueur (mm)
530
Consommation nominale (W)
2800
Poids de la machine (kg)
5.7
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
180
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
8500
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0I052206
EAN
4059952559759
UBB
500573701033
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06018G0000