text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

BOSCH GWS 2200 P


Angle Grinder GWS 2200 P, The GWS 2200 P Professional angle grinder for 230 mm discs combines a robust design with a solid performance. For increased user protection, it comes with a PROtection switch, which ensures that the angle grinder turns off immediately when the switch is released. Its powerful 2,200 W motor provides a good material removal rate.

Numéro d'article 0Y113710
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 5.3
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6500
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 5.3
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6500
Marque Bosch

La description

Angle Grinder GWS 2200 P, The GWS 2200 P Professional angle grinder for 230 mm discs combines a robust design with a solid performance. For increased user protection, it comes with a PROtection switch, which ensures that the angle grinder turns off immediately when the switch is released. Its powerful 2,200 W motor provides a good material removal rate. The scope of supply includes a standard side handle. The GWS 2200 P Professional is ideal for versatile cutting tasks in metal and stone. It is compatible with the Bosch Professional GDE 230 FC-S dust attachment. Cardboard box, Auxiliary handle (2 602 025 075), Protective guard (2 605 510 298), Two-hole spanner (1 607 950 048), Backing flange (1 605 703 099), Locking nut (1 603 340 040)

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y113710
EAN 4053423240689
UBB 500573926028
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06018F4100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.