Meulage
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
Outils sans fil
Meuleuses d'angle
7X674667
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
BOSCH GWS 18V-10 SC PROFESSIONAL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7X674667
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.9
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
9000
Poids sans bloc de batterie (kg)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.9
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
9000
Poids sans bloc de batterie (kg)
2
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7X674667
EAN
4059952647524
UBB
500583329619
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019G340E
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande