text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Bosch GWS 18V-10 PSC Cordless Angle Grinder 9000RPM 125mm 2x 18V 5.5Ah Battery


Numéro d'article 8F645825
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.9
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9000
Poids sans bloc de batterie (kg) 2
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.9
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9000
Poids sans bloc de batterie (kg) 2
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Code Douanier
Model GWS 18V-10 PSC
Type Cordless Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F645825
EAN 4059952647531
UBB 500583435960
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019G3F0E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.