Meulage
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
Outils sans fil
Meuleuses d'angle
7Q760075
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
BOSCH GWS 18V-10 PC
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7Q760075
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.8
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
9000
Poids sans bloc de batterie (kg)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.8
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
9000
Poids sans bloc de batterie (kg)
2
Avec chargeur
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Q760075
EAN
3165140960793
UBB
500699221155
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019G3E0B