Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
Fraises bois
B4980.628.473
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
Bosch Guided staff bead bit HR PROFIEL 12MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4980.628.473
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
12
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
15.9
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté à la fonte
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
12
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Durée de travail (mm)
15.9
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté au bois massif
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
24
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
120
Code des marchandises
82077090
Type
Router Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4980.628.473
EAN
3165140420365
UBB
500511969007
UNSPSC
23101513
N° Article du fabricant
2608628473