Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
1O522799
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
Bosch GTB -45 Cordless Screwdriver 4500RPM 32Nm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1O522799
Tension nominale (V)
18
Hauteur
193
Couple de rotation max. (Nm)
32
Ajustage du couple de rotation (Nm)
6
Adapté au diamètre de vis (mm)
6
Poids sans bloc de batterie (kg)
0.95
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
4500
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Hauteur
193
Couple de rotation max. (Nm)
32
Ajustage du couple de rotation (Nm)
6
Adapté au diamètre de vis (mm)
6
Poids sans bloc de batterie (kg)
0.95
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
4500
Visseuse pour construction à sec
Oui
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
GTB -45
Type
Cordless Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1O522799
EAN
4059952581156
UBB
500581144762
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019K7001