Scies sauteuses
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Scies sauteuses
6W536540
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
BOSCH GST 18V-155 SC PROFESSIONAL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6W536540
Tension nominale (V)
18
Course (mm)
26
Capacité d'accu (Ah)
4
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
155
Nombre de courses au ralenti (1/min)
800
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
20
Poids sans bloc de batterie (kg)
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Course (mm)
26
Capacité d'accu (Ah)
4
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
155
Nombre de courses au ralenti (1/min)
800
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
20
Poids sans bloc de batterie (kg)
2
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6W536540
EAN
4059952545899
UBB
500582967781
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06015B0002
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande