text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSS 12V-13 Professional


Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), Delta base plate, 100 x 150 mm (2 608 601 448) with sanding plate (2 608 601 445), Base plate, 113 x 101 mm (2 608 601 446) with sanding plate (2 608 601 443), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (avail

Numéro d'article 8H182875
Tension nominale (V) 18
Fréquence de vibration à vide (1/min) 20000
Diamètre de circuit oscillant (mm) 1.6
Fixation produit abrasif Coller
Largeur de plaque de dressage (mm) 80
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Fréquence de vibration à vide (1/min) 20000
Diamètre de circuit oscillant (mm) 1.6
Fixation produit abrasif Coller
Largeur de plaque de dressage (mm) 80
Longueur de plaque de dressage (mm) 130
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.1
Avec chargeur Non
Marque Bosch

La description

Cordless Orbital Sander GSS 18V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), Delta base plate, 100 x 150 mm (2 608 601 448) with sanding plate (2 608 601 445), Base plate, 113 x 101 mm (2 608 601 446) with sanding plate (2 608 601 443), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 458), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 901 117), Hole punch (2 608 000 652)

Numéros d'articles

Numéro d'article 8H182875
EAN 4059952606187
UBB 500583452783
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019L0101
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.