text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSS 12V-13 Cordless Sander in L-BOXX 1.6mm Orbit 20000OPM 80 x 130mm


Cordless Orbital Sander GSS 12V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), Delta base plate, 100 x 150 mm (2 608 601 448) with sanding plate (2 608 601 445), Base plate, 113 x 101 mm (2 608 601 446) with sanding plate (2 608 601 443), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (avail

Numéro d'article 2F796988
Tension nominale (V) 12
Fréquence de vibration à vide (1/min) 20000
Diamètre de circuit oscillant (mm) 1.6
Fixation produit abrasif Coller
Largeur de plaque de dressage (mm) 80
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Fréquence de vibration à vide (1/min) 20000
Diamètre de circuit oscillant (mm) 1.6
Fixation produit abrasif Coller
Largeur de plaque de dressage (mm) 80
Longueur de plaque de dressage (mm) 130
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.1
Avec chargeur Non
Marque Bosch
Model GSS 12V-13
Type Cordless Sander

La description

Cordless Orbital Sander GSS 12V-13, Dust bag (2 608 000 715), Base plate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) with sanding plate (2 608 601 444), Delta base plate, 100 x 150 mm (2 608 601 448) with sanding plate (2 608 601 445), Base plate, 113 x 101 mm (2 608 601 446) with sanding plate (2 608 601 443), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 232), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 607 458), 1 x sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (available separately as set of 10: 2 608 901 117), Hole punch (2 608 000 652)

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F796988
EAN 4059952606309
UBB 500581365292
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019L0001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.