Outils sans fil
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
Outils sans fil
Perceuses
8Y704566
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
Bosch GSR 18V-90 FC Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm Li-Ion Battery
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8Y704566
Tension nominale (V)
180
Hauteur
210
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
68
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
68
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
180
Hauteur
210
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
68
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
68
Couple de rotation max. (Nm)
90
Ajustage du couple de rotation (Nm)
90
Poids sans bloc de batterie (kg)
92
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
630
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
2100
Vitesse de rotation au ralenti (3ème) (1/min)
-
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
GSR 18V-90 FC
Type
Cordless Drill Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8Y704566
EAN
4059952617435
UBB
500583712095
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019K6204