Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
0W308961
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
Bosch GSR 18V-90 C Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0W308961
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
68
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
68
Couple de rotation max. (Nm)
64
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
68
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
68
Couple de rotation max. (Nm)
64
État des accus
Autre
Ajustage du couple de rotation (Nm)
94
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.1
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
630
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
2100
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
GSR 18V-90 C
Type
Cordless Drill Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0W308961
EAN
4059952617213
UBB
500573910915
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019K6002