Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
7D823248
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
Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in Cardboard Box 13mm 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, Cardboard box
Description complète
Numéro d'article
7D823248
Tension nominale (V)
18
Hauteur
203
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Hauteur
203
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
45
État des accus
Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm)
45
Poids sans bloc de batterie (kg)
0.9
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1900
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
GSR 185-LI
Type
Cordless Drill Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, Cardboard box
Numéros d'articles
Numéro d'article
7D823248
EAN
4059952605616
UBB
500583072862
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019K3200