Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
0G337195
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
Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0G337195
Tension nominale (V)
18
Hauteur
203
Capacité d'accu (Ah)
2
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Hauteur
203
Capacité d'accu (Ah)
2
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
45
État des accus
Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm)
45
Poids sans bloc de batterie (kg)
0.9
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1900
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
GSR 185-LI
Type
Cordless Drill Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0G337195
EAN
4059952605630
UBB
500573670592
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019K3202
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande