text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 12V-15 Cordless Drill Driver in Suitcase 10mm 1300RPM 30Nm 2x 12V 2Ah Li-Ion Battery


Cordless Drill/Driver GSR 12V-15, The most powerful and compact driver in its class, Quick-clamp chuck (10 mm), 20 torque configurations + 1 for drilling, Electronic cell protection (ECP), Charger GAL 12V-20 Professional, 2 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Carrying case, 10-piece screwdriver bit set

Numéro d'article 0M266231
Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 19
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 19
Couple de rotation max. (Nm) 30
État des accus Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm) 30
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1300
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

La description

Cordless Drill/Driver GSR 12V-15, The most powerful and compact driver in its class, Quick-clamp chuck (10 mm), 20 torque configurations + 1 for drilling, Electronic cell protection (ECP), Charger GAL 12V-20 Professional, 2 x battery GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Carrying case, 10-piece screwdriver bit set

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M266231
EAN 4059952563862
UBB 500573769774
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 060186810G
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.