text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSC 18V-16 E PROFESSIONAL


Numéro d'article 0V624468
Tension nominale (V) 18
Nombre de courses au ralenti (1/min) 3200
Capacité d'accu (Ah) 12
Plus petit rayon (mm) 20
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 3
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm) 2.2
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm) 1.6
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Nombre de courses au ralenti (1/min) 3200
Capacité d'accu (Ah) 12
Plus petit rayon (mm) 20
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 3
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm) 2.2
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm) 1.6
Épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm² (mm) 1.2
Épaisseur de matériau max. acier 800 N/mm² (mm) 0.7
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.6
Avec chargeur Non
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V624468
EAN 4059952609058
UBB 500573891941
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0601926300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.