text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-90 C PROFESSIONAL


Numéro d'article 6F593267
Tension nominale (V) 18
Hauteur 210
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 68
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Hauteur 210
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 68
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 68
Couple de rotation max. (Nm) 64
Ajustage du couple de rotation (Nm) 64
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.2
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 630
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 2100
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F593267
EAN 4059952617336
UBB 500582736459
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019K6104
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.