Outils sans fil
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
5B731612
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
Bosch GSB 18V-90 C Cordless Hammer Drill 2100RPM 13mm 64Nm
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5B731612
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
68
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
68
Couple de rotation max. (Nm)
64
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
68
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
68
Couple de rotation max. (Nm)
64
Ajustage du couple de rotation (Nm)
64
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.2
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
630
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
2100
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
GSB 18V-90 C
Type
Cordless Hammer Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5B731612
EAN
4059952577715
UBB
500582333679
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019K6100