text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSB 18V-45 PROFESSIONAL


Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, 2 x battery GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Numéro d'article 1K802840
Tension nominale (V) 18
Hauteur 203
Capacité d'accu (Ah) 3
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Hauteur 203
Capacité d'accu (Ah) 3
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Couple de rotation max. (Nm) 45
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Ajustage du couple de rotation (Nm) 45
Nombre d'impacts max. (1/min) 27000
Poids sans bloc de batterie (kg) 1
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1900
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch

La description

Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, 2 x battery GBA 18V 3.0Ah (1 600 A01 2UV), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K802840
EAN 4059952635699
UBB 500581087003
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019K3305
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.