Outils sans fil
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
3N174805
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
Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in L-BOXX 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool
Description complète
Numéro d'article
3N174805
Tension nominale (V)
18
Hauteur
203
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Hauteur
203
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
45
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
10
Ajustage du couple de rotation (Nm)
45
Nombre d'impacts max. (1/min)
27000
Poids sans bloc de batterie (kg)
1
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1900
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
GSB 18V-45
Type
Cordless Hammer Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Cordless Drill/Driver GSB 18V-45, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX inlay for tool
Numéros d'articles
Numéro d'article
3N174805
EAN
4059952605661
UBB
500581803375
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019K3301