text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill in L-BOXX 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Numéro d'article 6P105513
Tension nominale (V) 18
Hauteur 203
Capacité d'accu (Ah) 2
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Hauteur 203
Capacité d'accu (Ah) 2
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Couple de rotation max. (Nm) 45
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Ajustage du couple de rotation (Nm) 45
Nombre d'impacts max. (1/min) 27000
Poids sans bloc de batterie (kg) 1
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1900
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model GSB 18V-45
Type Cordless Hammer Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 6P105513
EAN 4059952605685
UBB 500582869367
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019K3303
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.