Outils sans fil
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
5S581962
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
Bosch GSB 18V-45 Cordless Hammer Drill 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5S581962
Tension nominale (V)
18
Hauteur
203
Capacité d'accu (Ah)
2
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Hauteur
203
Capacité d'accu (Ah)
2
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
45
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
10
Ajustage du couple de rotation (Nm)
45
Nombre d'impacts max. (1/min)
27000
Poids sans bloc de batterie (kg)
1
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1900
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
GSB 18V-45
Type
Cordless Hammer Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5S581962
EAN
4059952605678
UBB
500582581251
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019K3302
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande