Digital Ambassadors
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
Outils filaires
Scies et découpe
Cisailles
B4455.000.015
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
Bosch Grignoteuse GNA2,0-500W
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4455.000.015
Largeur
6
Hauteur
127
Nombre de courses au ralenti (1/min)
2400
Longueur (mm)
275
Consommation nominale (W)
500
Poids de la machine (kg)
2
Plus petit rayon (mm)
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
6
Hauteur
127
Nombre de courses au ralenti (1/min)
2400
Longueur (mm)
275
Consommation nominale (W)
500
Poids de la machine (kg)
2
Plus petit rayon (mm)
3
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
2.5
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
2
Épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm² (mm)
1.4
Épaisseur de matériau max. acier 800 N/mm² (mm)
1
Largeur de traces de coupe (mm)
6
Diamètre du trou initial (mm)
16
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4455.000.015
EAN
3165140415026
UBB
500505919299
UNSPSC
23151901
N° Article du fabricant
0601530103