Test catalogus aantal
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
8U602659
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
Bosch Grignoteuse GNA 75-16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8U602659
Hauteur
142
Nombre de courses au ralenti (1/min)
2600
Tension (V)
230
Longueur (mm)
290
Consommation nominale (W)
750
Poids de la machine (kg)
1.8
Plus petit rayon (mm)
40
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
142
Nombre de courses au ralenti (1/min)
2600
Tension (V)
230
Longueur (mm)
290
Consommation nominale (W)
750
Poids de la machine (kg)
1.8
Plus petit rayon (mm)
40
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
2
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
1.6
Épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm² (mm)
1
Épaisseur de matériau max. acier 800 N/mm² (mm)
0.7
Largeur de traces de coupe (mm)
5
Diamètre du trou initial (mm)
21
Marque
Bosch
Code Douanier
84672985
Model
GNA 75-16
Type
Nibbler
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8U602659
EAN
3165140843072
UBB
500649162525
UNSPSC
42272202
N° Article du fabricant
0601529400