Cisailles
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
Equipement d'alimentation extérieur
Outils sans fil
Cisailles
8I166452
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
BOSCH GNA 18V-16 E PROFESSIONAL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8I166452
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
12
Plus petit rayon (mm)
40
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.1
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
2
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
1.6
Épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm² (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
12
Plus petit rayon (mm)
40
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
3.1
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
2
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
1.6
Épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm² (mm)
1
Épaisseur de matériau max. acier 800 N/mm² (mm)
0.7
Largeur de traces de coupe (mm)
5
Poids sans bloc de batterie (kg)
1.7
Avec chargeur
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8I166452
EAN
4059952634067
UBB
500583473409
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0601529600