Scies
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Scies circulaires
7H452402
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
BOSCH GKS 18V-57-2 L (2xPC18V5,5Ah,GAL 1880)LB
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7H452402
Tension nominale (V)
180
Capacité d'accu (Ah)
55
Profondeur de coupe (90°) (mm)
57
Profondeur de coupe (45°) (mm)
41
Diamètre de la lame de scie (mm)
165
Trou à la lame de scie (mm)
20
Plage max. de rotation (°)
90
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
180
Capacité d'accu (Ah)
55
Profondeur de coupe (90°) (mm)
57
Profondeur de coupe (45°) (mm)
41
Diamètre de la lame de scie (mm)
165
Trou à la lame de scie (mm)
20
Plage max. de rotation (°)
90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5000
Poids sans bloc de batterie (kg)
28
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
BOSCH
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7H452402
EAN
4059952648422
UBB
500583127088
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06016C1102