text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKS 18V-57-2 L (1xCirkelzaagblad) L-Boxx


Numéro d'article 4S577654
Tension nominale (V) 180
Profondeur de coupe (90°) (mm) 57
Profondeur de coupe (45°) (mm) 41
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Trou à la lame de scie (mm) 20
Plage max. de rotation (°) 90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5000
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 180
Profondeur de coupe (90°) (mm) 57
Profondeur de coupe (45°) (mm) 41
Diamètre de la lame de scie (mm) 165
Trou à la lame de scie (mm) 20
Plage max. de rotation (°) 90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5000
Poids sans bloc de batterie (kg) 28
Nombre d'accus fournis 0
Avec chargeur Non
Marque BOSCH

Numéros d'articles

Numéro d'article 4S577654
EAN 4059952610665
UBB 500582192265
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06016C1101
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.