text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GDS 18V-450 PC Cordless Impact Wrench in L-BOXX 1/2" Square Drive 450Nm 1000RPM


Numéro d'article 6L248418
Tension nominale (V) 180
Largeur 77
Hauteur 214
Longueur (mm) 169
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 16
Couple de rotation max. (Nm) 450
Nombre d'impacts (1/min) 3300
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 180
Largeur 77
Hauteur 214
Longueur (mm) 169
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 16
Couple de rotation max. (Nm) 450
Nombre d'impacts (1/min) 3300
Adapté au diamètre de vis (mm) -
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2300
Avec chargeur Non
Marque Bosch
Model GDS 18V-450 PC
Type Cordless Impact Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L248418
EAN 4059952568126
UBB 500582836770
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019K4101
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.