Outils sans fil
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
8H391292
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
Bosch GDS 18V-450 PC Cordless Impact Wrench 1/2" Square Drive 450Nm 1000RPM 2x 18V 4Ah Battery
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8H391292
Tension nominale (V)
180
Largeur
77
Hauteur
214
Longueur (mm)
169
Capacité d'accu (Ah)
40
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
16
Couple de rotation max. (Nm)
450
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
180
Largeur
77
Hauteur
214
Longueur (mm)
169
Capacité d'accu (Ah)
40
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
16
Couple de rotation max. (Nm)
450
Nombre d'impacts (1/min)
3300
Adapté au diamètre de vis (mm)
-
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2300
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
GDS 18V-450 PC
Type
Cordless Impact Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8H391292
EAN
4059952568133
UBB
500583456412
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019K4102