text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GDS 18V-330 HC Cordless Impact Wrench in L-BOXX 1/2" Square Drive 330Nm 2800RPM


Numéro d'article 6S290885
Tension nominale (V) 180
Couple de rotation max. (Nm) 330
Adapté au diamètre de vis (mm) -
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2800
Poids sans bloc de batterie (kg) 12
Avec chargeur Non
Marque Bosch
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 180
Couple de rotation max. (Nm) 330
Adapté au diamètre de vis (mm) -
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2800
Poids sans bloc de batterie (kg) 12
Avec chargeur Non
Marque Bosch
Code Douanier 84672920
Model GDS 18V-330 HC
Type Cordless Impact Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S290885
EAN 4059952610535
UBB 500582911599
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019L5001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.