Niveaux laser
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Niveaux à bulle
Niveaux laser
8L735205
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
Bosch GCL 2-50 C Combi Laser en L-BOXX 50m ±0.3mm/m 12V Li-Ion Battery
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8L735205
Poids
0.6
Longueur de la route de signalisation (m)
20
Précision (mm)
0.3
Longueur d'onde du capteur (nm)
635
Degré de protection (IP)
IP54
Classe de laser
Classe 2
Marque
Bosch
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Poids
0.6
Longueur de la route de signalisation (m)
20
Précision (mm)
0.3
Longueur d'onde du capteur (nm)
635
Degré de protection (IP)
IP54
Classe de laser
Classe 2
Marque
Bosch
Code des marchandises
90153010
Model
GCL 2-50 C
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8L735205
EAN
3165140995153
UBB
500704847580
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
0601066G08