text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-40 C Rotary Hammer 365RPM 3150BPM 9J SDS Max Socket 2x 18V 5.5Ah Battery


Numéro d'article 8T064327
Tension nominale (V) 18
Longueur (mm) 502
Capacité d'accu (Ah) 5.5
Diamètre d'alésage béton (mm) 40
Énergie de frappe max. (J) 9
Insertion d'outils Intégration SDS
Nombre d'impacts max. (1/min) 3150
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Longueur (mm) 502
Capacité d'accu (Ah) 5.5
Diamètre d'alésage béton (mm) 40
Énergie de frappe max. (J) 9
Insertion d'outils Intégration SDS
Nombre d'impacts max. (1/min) 3150
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 365
Poids sans bloc de batterie (kg) 7
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Code Douanier 84672920
Model GBH 18V-40 C
Type Rotary Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article 8T064327
EAN 4059952615431
UBB 500583612832
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0611917103
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.