Marteaux perforateurs
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
Outils sans fil
Marteaux perforateurs
7N297915
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
BOSCH GBH 18V-40 C PROFESSIONAL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7N297915
Tension nominale (V)
18
Longueur
502
Capacité d'accu (Ah)
8
Diamètre d'alésage béton (mm)
40
Énergie de frappe max. (J)
9
Insertion d'outils
Intégration SDS
Nombre d'impacts max. (1/min)
3150
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Longueur
502
Capacité d'accu (Ah)
8
Diamètre d'alésage béton (mm)
40
Énergie de frappe max. (J)
9
Insertion d'outils
Intégration SDS
Nombre d'impacts max. (1/min)
3150
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
365
Poids sans bloc de batterie (kg)
7
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7N297915
EAN
4059952615400
UBB
500583191902
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0611917102
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande