Marteaux perforateurs
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
Outils sans fil
Marteaux perforateurs
3Q703175
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
Bosch GBH 18V-34 CF PROFESSIONAL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3Q703175
Tension nominale (V)
18
Longueur (mm)
430
Diamètre d'alésage béton (mm)
32
Énergie de frappe max. (J)
5.8
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm)
40
Nombre d'impacts max. (1/min)
2900
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Longueur (mm)
430
Diamètre d'alésage béton (mm)
32
Énergie de frappe max. (J)
5.8
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm)
40
Nombre d'impacts max. (1/min)
2900
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
500
Poids sans bloc de batterie (kg)
4.9
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Q703175
EAN
3165140996020
UBB
500712161594
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0611914001