text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-28 CF Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket 2x 18V 8Ah Li-Ion Battery


Numéro d'article 7D210193
Tension nominale (V) 180
Longueur (mm) 392
Capacité d'accu (Ah) 80
Diamètre d'alésage béton (mm) 28
Énergie de frappe max. (J) 33
Diamètre d'alésage bois (mm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 4220
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 180
Longueur (mm) 392
Capacité d'accu (Ah) 80
Diamètre d'alésage béton (mm) 28
Énergie de frappe max. (J) 33
Diamètre d'alésage bois (mm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 4220
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) -
Poids sans bloc de batterie (kg) 34
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model GBH 18V-28 CF
Type Rotary Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D210193
EAN 4059952611693
UBB 500583063127
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0611921002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.