Outils sans fil
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
Outils sans fil
Perceuses-visseuses à percussion
2I639176
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
Bosch GBH 18V-28 CF Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket 2x 18V 8Ah Battery
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2I639176
Tension nominale (V)
180
Longueur (mm)
392
Capacité d'accu (Ah)
80
Diamètre d'alésage béton (mm)
28
Énergie de frappe max. (J)
33
Diamètre d'alésage bois (mm)
30
Nombre d'impacts max. (1/min)
4220
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
180
Longueur (mm)
392
Capacité d'accu (Ah)
80
Diamètre d'alésage béton (mm)
28
Énergie de frappe max. (J)
33
Diamètre d'alésage bois (mm)
30
Nombre d'impacts max. (1/min)
4220
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
-
Poids sans bloc de batterie (kg)
34
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Model
GBH 18V-28 CF
Type
Rotary Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2I639176
EAN
4059952611709
UBB
500581408027
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0611921003