Outils sans fil
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
Outils sans fil
Perceuses-visseuses à percussion
2A784679
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
Bosch GBH 18V-28 CF Cordless Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2A784679
Tension nominale (V)
180
Longueur (mm)
392
Diamètre d'alésage béton (mm)
28
Énergie de frappe max. (J)
33
Diamètre d'alésage bois (mm)
30
Nombre d'impacts max. (1/min)
4220
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
-
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
180
Longueur (mm)
392
Diamètre d'alésage béton (mm)
28
Énergie de frappe max. (J)
33
Diamètre d'alésage bois (mm)
30
Nombre d'impacts max. (1/min)
4220
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
-
Poids sans bloc de batterie (kg)
34
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
GBH 18V-28 CF
Type
Cordless Rotary Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2A784679
EAN
4059952611686
UBB
500581315123
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0611921001